Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
48020
48020.020.004
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Alamă CU2/CU3 M2X4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2
Lungime
4 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Filet complet L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
4
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
BS
≈4183
NF
≈E25-127
DIN
84
NEN
≈1602
Numerele articolelor
Cod Articol
48020.020.004
EAN
8715492846761
UBB
950353188234
UNSPSC
31161504