Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
48020
48020.010.006
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Alamă CU2/CU3 M1X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1
Lungime
6 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M1
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2
Filet complet L ≤
30
k (max.)
0.7
L (mm)
6
n
0.25
P
0.25
t (min.)
0.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
DIN
84
ISO
≈1207
BS
≈4183
Numerele articolelor
Cod Articol
48020.010.006
EAN
8717077095922
UBB
500645389080
UNSPSC
31161504