Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi pentru tablă
26501
26501.029.006
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
Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș hexalobular ISO 14585 C Oțel Zincat ST2,9X6,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.9 mm
Lungime
6.5 mm
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.6
k (max.)
2.4
L (mm)
6.5
P
1.1
Locaş
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14585 C
Numerele articolelor
Cod Articol
26501.029.006
EAN
8717077064607
UBB
500645231084
UNSPSC
31161507