P18A-2
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
Șuruburi pentru tablă
51664
51664.029.019
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
Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș hexalobular ISO 14585 C Oțel inoxidabil A2 ST2,9X19MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.9 mm
Lungime
19 mm
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.6
k (max.)
2.4
L (mm)
19
P
1.1
Locaş
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14585 C
Numerele articolelor
Cod Articol
51664.029.019
EAN
8715494275880
UBB
500571867802
UNSPSC
31161507