Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi pentru tablă
26402
26402.029.013
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
Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș cruce PZ DIN 7981 C-Z Oțel Zincat, pasivat negru ST2,9X13MM
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.9 mm
Lungime
13 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Filete
Filet autofiletant
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
13
Nr. locaş cruce
1
P
1.1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7981 CZ
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CZ
NF
E25-658 C
Numerele articolelor
Cod Articol
26402.029.013
EAN
8715492655363
UBB
950352434431
UNSPSC
31161507