MAVE B.V.
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
Șuruburi pentru tablă
26660
26660.035.013
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
Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș cruce PH DIN 7981 C-H Oțel Zincat ST3,5X13MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
13 mm
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
13
Nr. locaş cruce
2
P
1.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CH
NF
E25-658
Numerele articolelor
Cod Articol
26660.035.013
EAN
8715492944252
UBB
950352109546
UNSPSC
31161507