MAVE B.V.
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
Șuruburi pentru tablă
26400
26400.035.016
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
Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș cruce PH DIN 7981 C-H Oțel Zincat, pasivat negru ST3,5X16MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
16 mm
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Filete
Filet autofiletant
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
16
Nr. locaş cruce
2
P
1.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
7049 CH
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
Numerele articolelor
Cod Articol
26400.035.016
EAN
8715492654540
UBB
950352085787
UNSPSC
31161507