text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Nedtrain Oud
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
Șuruburi pentru tablă
55660
55660.042.019
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
Şurub autofiletant cu cap cilindric şi locaş cruciform, Phillips DIN 7981 C-H Oțel inoxidabil A4 ST4,2X19MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4.2 mm
Lungime
19 mm
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
19
Nr. locaş cruce
2
P
1.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7981 CH
NF
E25-658
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
Numerele articolelor
Cod Articol
55660.042.019
EAN
8715492350596
UBB
950352561639
UNSPSC
31161507