text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
MAVE B.V.
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
Șuruburi pentru tablă
26660
26660.042.019
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
Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș cruce PH DIN 7981 C-H Oțel Zincat ST4,2X19MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4.2 mm
Lungime
19 mm
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
19
Nr. locaş cruce
2
P
1.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
Numerele articolelor
Cod Articol
26660.042.019
EAN
8715492944436
UBB
950352110932
UNSPSC
31161507