Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi pentru tablă
51660
51660.039.006
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
Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș cruce PH DIN 7981 C-H Oțel inoxidabil A2 ST3,9X6,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3.9 mm
Lungime
6.5 mm
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
3.9
dk
7.5
k
2.8
L (mm)
6.5
Nr. locaş cruce
2
P
1.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
Numerele articolelor
Cod Articol
51660.039.006
EAN
8715494123648
UBB
500571279412
UNSPSC
31161507