Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi pentru tablă
26404
26404.055.019
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
Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș cruce DIN 7981 C-Z Oțel Zincat, pasivat negru ST5,5X19MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5.5 mm
Lungime
19 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
5.5
dk
10.8
k
3.95
L (mm)
19
Nr. locaş cruce
3
P
1.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-658 C
ISO
7049 CZ
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CZ
Numerele articolelor
Cod Articol
26404.055.019
EAN
8717077788091
UBB
500687133255
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
LTABZPAN55190ZN