Pomac Automation B.V.
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
Șuruburi pentru tablă
51683
51683.048.045
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
Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș hexalobular ISO 14586 C Oțel inoxidabil A2 ST4,8X45MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4.8 mm
Lungime
45 mm
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
4.8
dk (max.)
9.3
k (max.)
2.8
L (mm)
45
P
1.6
Locaş
25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14586 C
Numerele articolelor
Cod Articol
51683.048.045
EAN
8715494129022
UBB
500571723013
UNSPSC
31161507