text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi pentru tablă
26770
26770.022.009
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
Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș cruce PZ DIN 7982 C-Z Oțel Zincat ST2,2X9,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.2 mm
Lungime
9.5 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
9.5
Nr. locaş cruce
1
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
7050 CZ
NF
E25-656 C
DIN
7982 CZ
Numerele articolelor
Cod Articol
26770.022.009
EAN
8712423009318
UBB
500654312775
UNSPSC
31161507