Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi pentru tablă
26432
26432.029.009
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
Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș cruce PZ DIN 7982 C-Z Oțel Zincat, pasivat negru ST2,9X9,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.9 mm
Lungime
9.5 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Filete
Filet autofiletant
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
9.5
Nr. locaş cruce
1
P
1.1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7982 CZ
ISO
7050 CZ
NF
E25-656 C
Numerele articolelor
Cod Articol
26432.029.009
EAN
8712423008137
UBB
500654300978
UNSPSC
31161507