Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi pentru tablă
26432
26432.022.013
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
Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș cruce PZ DIN 7982 C-Z Oțel Zincat, pasivat negru ST2,2X13MM
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.2 mm
Lungime
13 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Filete
Filet autofiletant
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
13
Nr. locaş cruce
1
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-656 C
ISO
7050 CZ
DIN
7982 CZ
Numerele articolelor
Cod Articol
26432.022.013
EAN
8712423008090
UBB
500654300556
UNSPSC
31161507