Nedtrain Oud
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
Șuruburi pentru tablă
51681
51681.022.019
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
Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș cruce PZ DIN 7982 C-Z Oțel inoxidabil A2 ST2,2X19MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.2 mm
Lungime
19 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
19
Nr. locaş cruce
1
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7982 CZ
NF
E25-656 C
ISO
7050 CZ
Numerele articolelor
Cod Articol
51681.022.019
EAN
8715494597128
UBB
500633282024
UNSPSC
31161507