Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi pentru tablă
26680
26680.029.006
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
Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș cruce PH DIN 7982 C-H Oțel Zincat ST2,9X6,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.9 mm
Lungime
6.5 mm
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
6.5
Nr. locaş cruce
1
P
1.1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
7050 CH
DIN
7982 CH
NF
E25-656
Numerele articolelor
Cod Articol
26680.029.006
EAN
8715492945273
UBB
950352415380
UNSPSC
31161507