Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi pentru tablă
55680
55680.029.032
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
Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș cruce PH DIN 7982 C-H Oțel inoxidabil A4 ST2,9X32MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.9 mm
Lungime
32 mm
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
32
Nr. locaş cruce
1
P
1.1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7982 CH
NF
E25-656
ISO
7050 CH
Numerele articolelor
Cod Articol
55680.029.032
EAN
8715494109338
UBB
500571524932
UNSPSC
31161507