Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi pentru tablă
51680
51680.035.013
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
Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș cruce PH DIN 7982 C-H Oțel inoxidabil A2 ST3,5X13MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
13 mm
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
3.5
dk
6.8
k ≈
2.1
L (mm)
13
Nr. locaş cruce
2
P
1.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
7050 CH
DIN
7982 CH
NF
E25-656
Numerele articolelor
Cod Articol
51680.035.013
EAN
8715492303905
UBB
950352194506
UNSPSC
31161507