Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi pentru tablă
26620
26620.035.038
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
Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș crestat DIN 7972 C Oțel Zincat ST3,5X38MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
38 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
D (mm)
3.5
dk
6.8
k ≈
2.1
L (mm)
38
n
1
P
1.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
1482 C
NF
E25-660 C
BS
4174
DIN
7972 C
Numerele articolelor
Cod Articol
26620.035.038
EAN
8712423009066
UBB
500654310209
UNSPSC
31161507