Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi pentru tablă
26620
26620.029.019
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
Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș crestat DIN 7972 C Oțel Zincat ST2,9X19MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.9 mm
Lungime
19 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
19
n
0.8
P
1.1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
4174
ISO
1482 C
NF
E25-660 C
DIN
7972 C
Numerele articolelor
Cod Articol
26620.029.019
EAN
8715492942142
UBB
950352093450
UNSPSC
31161507