Șuruburi pentru tablă
51620
51620.048.038
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
Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș crestat DIN 7972 C Oțel inoxidabil A2 ST4,8X38MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4.8 mm
Lungime
38 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
4.8
dk
9.5
k ≈
3
L (mm)
38
n
1.2
P
1.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7972 C
NF
E25-660 C
ISO
1482 C
BS
4174
Numerele articolelor
Cod Articol
51620.048.038
EAN
8715492300652
UBB
950352178681
UNSPSC
31161507