Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
08250
08250.080.030
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
Șurub cap torbant & piuliță hexagonală DIN 603/555 Oțel Zincat 4.8 M8X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
30 mm
Clasă
4.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Depending the supplier material class can differ (4.6 or 4.8)
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
30
m
6.5
P
1.25
fn (max.)
5.6
s
13
Vn (max.)
8.58
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈8677/4034
BS
≈4933/3692
NF
≈E27-351/E25-402
DIN
603/555
NEN
≈303/697
Numerele articolelor
Cod Articol
08250.080.030
EAN
8715492555212
UBB
950351602749
UNSPSC
31161612