Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
08250
08250.100.120
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
Șurub cap torbant & piuliță hexagonală DIN 603/555 Oțel Zincat 4.8 M10X120
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
120 mm
Clasă
4.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Depending the supplier material class can differ (4.6 or 4.8)
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
120
m
8
P
1.5
fn (max.)
6.6
s
17
Vn (max.)
10.58
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈303/697
NF
≈E27-351/E25-402
ISO
≈8677/4034
DIN
603/555
BS
≈4933/3692
Numerele articolelor
Cod Articol
08250.100.120
EAN
8715492555595
UBB
950351606476
UNSPSC
31161612