Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
24570
24570.060.012
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
Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel Zincat 4.8 M6X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
12 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
f ≈
1.5
Filet complet L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
12
n
1.6
P
1
t (min.)
2.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
964
ISO
≈2010
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-124
BS
≈4183
NEN
≈2371
Numerele articolelor
Cod Articol
24570.060.012
EAN
8715492636263
UBB
950353150689
UNSPSC
31161504