Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
24570
24570.050.030
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
Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel Zincat 4.8 M5X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
30 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Filet complet L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
30
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
BS
≈4183
NF
≈E25-124
DIN
964
Numerele articolelor
Cod Articol
24570.050.030
EAN
8715492636188
UBB
950353149962
UNSPSC
31161504