Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
55210
55210.040.006
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
Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel inoxidabil A4 70 M4X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
6 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Filet complet L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
6
n
1
P
0.7
t (min.)
1.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈2371
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
NF
≈E25-124
DIN
964
Numerele articolelor
Cod Articol
55210.040.006
EAN
8715492336989
UBB
950353312305
UNSPSC
31161504