Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
24570
24570.030.040
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
Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel Zincat 4.8 M3X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
40 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Filet complet L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
40
n
0.8
P
0.5
t (min.)
1.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
964
NEN
≈2371
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-124
ISO
≈2010
Numerele articolelor
Cod Articol
24570.030.040
EAN
8715492635952
UBB
950353148147
UNSPSC
31161504