Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
55210
55210.040.050
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
Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel inoxidabil A4 70 M4X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
50 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Filet complet L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
50
n
1
P
0.7
t (min.)
1.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈2371
BS
≈4183
DIN
964
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
NF
≈E25-124
Numerele articolelor
Cod Articol
55210.040.050
EAN
8715492337115
UBB
950353554864
UNSPSC
31161504