Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
48180
48180.025.012
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
Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 A Alamă CU2/CU3 M2,5X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
12 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
4.7
f ≈
0.6
Filet complet L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
12
n
0.6
P
0.45
t (min.)
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4183
DIN
964
ISO
≈2010
NF
≈E25-124
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2371
Numerele articolelor
Cod Articol
48180.025.012
EAN
8715492849700
UBB
950353208370
UNSPSC
31161504