Șuruburi cu formare de filet
67110
67110.080.016
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
Șurub cap hexagonal DIN7500D DIN 7500 D Oțel inoxidabil A2 M8X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
16 mm
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M8
dc (max.)
16.9
k (max.)
7
L (mm)
16
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈7500-1-DE
Numerele articolelor
Cod Articol
67110.080.016
EAN
8712423011908
UBB
500654595833
UNSPSC
31162400