#RACK ARMOIRE 3
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
Șuruburi cu cap rotund
24862
24862.060.040
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
Șurub cap bombat XL, locaș cruce NF E25-129 Oțel Zincat 4.8 M6X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
40 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
15
Filet complet L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
40
n
1.6
P
1
t (min.)
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-129
Numerele articolelor
Cod Articol
24862.060.040
EAN
8715493593886
UBB
950353763424
UNSPSC
31161504