text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Sanha Fittings - 8797480714382
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
Șuruburi cu cap rotund
24650
24650.050.010
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
Șurub cap bombat XL, locaș cruce NF ≈E25-129 Oțel Zincat 4.8 M5X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
10 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
dk (max.)
12
k (max.)
4
L (mm)
10
n
1.2
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-129
Numerele articolelor
Cod Articol
24650.050.010
EAN
8715492638465
UBB
950353156397
UNSPSC
31161504