Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
24540
24540.060.016
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M6X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
16 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Filet complet L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
16
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
DIN
963
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
Numerele articolelor
Cod Articol
24540.060.016
EAN
8715492633620
UBB
950353137090
UNSPSC
31161504