text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M4X10

Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat negru

Specificații

Diameter M4
Lungime 10 mm
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat negru
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 10
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Standarde

ISO ≈2009
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963

Numerele articolelor

Cod Articol 24565.040.010
EAN 8715492635334
UBB 950353621697
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.