Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
24560
24560.040.040
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M4X40
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat galben
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
40 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat galben
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Filet complet L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
40
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-123
BS
≈4183
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
DIN
963
Numerele articolelor
Cod Articol
24560.040.040
EAN
8715492634856
UBB
950353145093
UNSPSC
31161504