Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
55110
55110.030.035
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A4 70 M3X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
35 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filet complet L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
35
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
ISO
≈2009
BS
≈4183
Numerele articolelor
Cod Articol
55110.030.035
EAN
8715492333681
UBB
951353576550
UNSPSC
31161504