Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
51110
51110.030.008
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A2 70 M3X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
8 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filet complet L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
8
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-123
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NEN
≈2370
BS
≈4183
Numerele articolelor
Cod Articol
51110.030.008
EAN
8715492269195
UBB
950353246727
UNSPSC
31161504