Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
48170
48170.060.060
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Alamă CU2/CU3 M6X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
60 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Filet complet L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
60
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
DIN
963
NEN
≈2370
BS
≈4183
Numerele articolelor
Cod Articol
48170.060.060
EAN
8715492849243
UBB
950353204981
UNSPSC
31161504