Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
48170
48170.050.030
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Alamă CU2/CU3 M5X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
30 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Filet complet L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
30
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
DIN
963
BS
≈4183
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
Numerele articolelor
Cod Articol
48170.050.030
EAN
8715492849069
UBB
950353203579
UNSPSC
31161504