text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
55110
55110.050.040
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel inoxidabil A4 M5X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
40 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Filet complet L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
40
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
963
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
Numerele articolelor
Cod Articol
55110.050.040
EAN
8715492333933
UBB
950353293257
UNSPSC
31161504