text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
48550
48550.030.016
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Alamă CU2/CU3 Nichelat M3X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Tratament suprafaţă
Nichelat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
16 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Tratament suprafaţă
Nichelat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filet complet L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
16
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈2370
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
DIN
963
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Numerele articolelor
Cod Articol
48550.030.016
EAN
8715492853691
UBB
950353232941
UNSPSC
31161504