Şuruburi autofiletante
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
Şuruburi autofiletante
31820
31820.055.022
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
Șurub autoforant cap bombat, locaș cruce PH DIN 7504 M-H Oțel Zincat împachetare mare ST5,5X22MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material aplicație
Aluminiu
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5.5 mm
Lungime
22 mm
Material aplicație
Aluminiu
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Info
Lungimea maximă de prindere KL = L - L
1
.
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.împachetare mare
Dimensiuni
D (mm)
5.5
dk
11
k
4
L (mm)
22
L1 ≈
7
Nr. locaş cruce
3
P
1.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
15481 H
DIN
7504-M H
Numerele articolelor
Cod Articol
31820.055.022
EAN
8717077074125
UBB
500645273565
UNSPSC
31161507
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare