Șuruburi cu tăiere de filet
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
Șuruburi cu tăiere de filet
27100
27100.030.008
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
Șurub autofiletant-tăiere filet, cap bombat, locaș Philips DIN 7516 AE-H Oțel Zincat M3X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
8 mm
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
d-D
M3
dk
5.6
Burghiu ø (H11)
2.7
k
2.4
L (mm)
8
Nr. locaş cruce
1
P
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7516-AE H
Numerele articolelor
Cod Articol
27100.030.008
EAN
8715492950796
UBB
950352261743
UNSPSC
31161507