Șuruburi cu tăiere de filet
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
Șuruburi cu tăiere de filet
27100
27100.030.012
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
Șurub autofiletant-tăiere filet, cap bombat, locaș Philips DIN 7516 AE-H Oțel Zincat M3X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
12 mm
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
d-D
M3
dk
5.6
Burghiu ø (H11)
2.7
k
2.4
L (mm)
12
Nr. locaş cruce
1
P
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7516-AE H
Numerele articolelor
Cod Articol
27100.030.012
EAN
8715492950819
UBB
950352261909
UNSPSC
31161507