Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi pentru tablă
26080
26080.035.013
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
Șurub autofiletant pt. tablă, cap hexagonal DIN 7976 C Oțel Zincat ST3,5X13MM
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
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
13 mm
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
3.5
k
2.3
L (mm)
13
P
1.3
s
5.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-662 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
ISO
≈1479 C
BS
≈4174-AB
DIN
7976 C
Numerele articolelor
Cod Articol
26080.035.013
EAN
8717077073135
UBB
500645224980
UNSPSC
31161507