Șuruburi cu formare de filet
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
Șuruburi cu formare de filet
26555
26555.025.008
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
Șurub autofiletant-formare filet, cap înecat & locaș Pozidriv Oțel Zincat M2,5X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
8 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M2.5
dk (max.)
4.7
k (max.)
1.5
L (mm)
8
Nr. locaş cruce
1
P
0.45
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈7500-1-NE Z
Numerele articolelor
Cod Articol
26555.025.008
EAN
8717077253056
UBB
500649046397
UNSPSC
31162400