Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Șuruburi cu formare de filet
51331
51331.030.010
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
Șurub autofiletant-formare filet, cap înecat & locaș Pozidriv Oțel inoxidabil A2 M3X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
10 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
dk (max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
10
Nr. locaş cruce
1
P
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈7500-1-NE Z
Numerele articolelor
Cod Articol
51331.030.010
EAN
8715494113670
UBB
500571838605
UNSPSC
31162400