text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Șuruburi cu formare de filet
51331
51331.025.006
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
Șurub autofiletant-formare filet, cap înecat & locaș Pozidriv Oțel inoxidabil A2 M2,5X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
6 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M2.5
dk (max.)
4.7
k (max.)
1.5
L (mm)
6
Nr. locaş cruce
1
P
0.45
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈7500-1-NE Z
Numerele articolelor
Cod Articol
51331.025.006
EAN
8715494113632
UBB
500571838290
UNSPSC
31162400