text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Șuruburi cu formare de filet
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
Șuruburi cu formare de filet
26558
26558.030.025
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
Șurub autofiletant-formare filet, cap înecat & locaș hexalobular Oțel Zincat M3X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
25 mm
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
dk (max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
25
P
0.5
Locaş
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈7500-1-QE
Numerele articolelor
Cod Articol
26558.030.025
EAN
8712423019676
UBB
500654577773
UNSPSC
31162400